FRACARRO - FRA287337 UX-S LTE LNB UNIVERS.SINGOLO LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978096336
Artikelnummer
FRA287337
Herstellernummer
287337
Hersteller
FRA
Ausführung:
Single LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein