Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FRACARRO - FRA287322 TAPS820 DERIV. 8 VIE 20DB 5-2400 - 287322

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287322 TAPS820 DERIV. 8 VIE 20DB 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 3 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978095049

Artikelnummer

FRA287322

Herstellernummer

287322

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

20 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

3 dB

Anzahl der Abzweige:

8

Anzahl der Ausgänge:

1

Derivatore orizzontale “top-down” a 8 vie con attenuazione 20dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).