FRACARRO - FRA287321 TAPS816 DERIV. 8 VIE 16DB 5-2400 - 287321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 5 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978095032
Artikelnummer
FRA287321
Herstellernummer
287321
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB
Anzahl der Abzweige:
8
Anzahl der Ausgänge:
1


