FRACARRO - FRA287315 TAPS220 DERIV. 2 VIE 20DB 5-2400 - 287315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8016978094974
Artikelnummer
FRA287315
Herstellernummer
287315
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB


