FRACARRO - FRA287309 SPTR8 Partitore 8 vie 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12.5 dB
Anzahl der Ausgänge - 8
Packung
10 ST
EAN
8016978094905
Artikelnummer
FRA287309
Herstellernummer
287309
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
8
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore orizzontale “top-down” a 8 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).