FRACARRO - FRA287305 SPTR2 Partitore 2 vie 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
10 ST
EAN
8016978094813
Artikelnummer
FRA287305
Herstellernummer
287305
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore orizzontale “top-down” a 2 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).