FRACARRO - FRA287302 UX-QT LTE LNB UNIVERS.QUATTRO LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Quatro LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 4
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978094554
Artikelnummer
FRA287302
Herstellernummer
287302
Hersteller
FRA
Ausführung:
Quatro LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
4
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein