Startseite

FRACARRO - FRA287272 ZN3PREG ZANC TREPPIEDE REGOLABIL - 287272

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppelträger

  • Durchmesser Mastrohr - 30...55 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093687

Artikelnummer

FRA287272

Herstellernummer

287272

Hersteller

FRA

Ausführung:

Doppelträger

Durchmesser Mastrohr:

30...55 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Supporto treppiede regolabile zincato a fuoco. Altezza regolabile da 26 a 42 cm, per pali Ø 30–55 mm. Ideale per installazioni su superfici piane come terrazzi e solai.