FRACARRO - FRA287269 ZNESPTO15 ZANC ESPANS TONDINO 15CM - 287269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Durchmesser Mastrohr - 30...60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Werkstoff - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8016978093625
Artikelnummer
FRA287269
Herstellernummer
287269
Hersteller
FRA
Ausführung:
Wandhalterung
Durchmesser Mastrohr:
30...60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Supporto a espansione a tondino pieno rinforzato, zincatura elettrolitica, lunghezza totale 15 cm. Per pali Ø 30–60 mm, con cavallotto nastro 30×4 mm e viti M8.


