Startseite

FRACARRO - FRA287256 PaloCB2 3/60 Palo CB 2mt sp3mm d60 - 287256

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287256 PaloCB2 3/60 Palo CB 2mt sp3mm d60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckmast

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978094141

Artikelnummer

FRA287256

Herstellernummer

287256

Hersteller

FRA

Ausführung:

Steckmast

Länge:

2 m

Durchmesser:

60 mm

Wandstärke:

3 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.