FRACARRO - FRA287255 PaloCB3 2/50 Palo CB 3mt sp2mm d50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Länge - 3 m
Durchmesser - 50 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093380
Artikelnummer
FRA287255
Herstellernummer
287255
Hersteller
FRA
Ausführung:
Steckmast
Länge:
3 m
Durchmesser:
50 mm
Wandstärke:
2 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.