FRACARRO - FRA287253 PaloCB3 2/35 Palo CB 3mt sp2mm d35 - 287253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Länge - 3 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093359
Artikelnummer
FRA287253
Herstellernummer
287253
Hersteller
FRA
Ausführung:
Steckmast
Länge:
3 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
2 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.


