Startseite

FRACARRO - FRA287252 PaloCB2 2/50 Palo CB 2mt sp2mm d50

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287252 PaloCB2 2/50 Palo CB 2mt sp2mm d50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckmast

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 50 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093342

Artikelnummer

FRA287252

Herstellernummer

287252

Hersteller

FRA

Ausführung:

Steckmast

Länge:

2 m

Durchmesser:

50 mm

Wandstärke:

2 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.