FRACARRO - FRA287248 PaloCB2 1,5/35 Palo CB 2mt 1,5mm d35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Länge - 2 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978094110
Artikelnummer
FRA287248
Herstellernummer
287248
Hersteller
FRA
Ausführung:
Steckmast
Länge:
2 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.