FRACARRO - FRA287247 PALOCB2 1,5/30 PALO CB 2MT 1,5MM D30 - 287247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Länge - 2 m
Durchmesser - 30 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093267
Artikelnummer
FRA287247
Herstellernummer
287247
Hersteller
FRA
Ausführung:
Steckmast
Länge:
2 m
Durchmesser:
30 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.


