FRACARRO - FRA287246 PaloSB3 2/28 Palo SB 3mt sp2mm d28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mastrohr
Länge - 3 m
Durchmesser - 28 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093250
Artikelnummer
FRA287246
Herstellernummer
287246
Hersteller
FRA
Ausführung:
Mastrohr
Länge:
3 m
Durchmesser:
28 mm
Wandstärke:
2 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con tappo.