Startseite

FRACARRO - FRA287245 PaloSB2 2/28 Palo SB 2mt sp2mm d28

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287245 PaloSB2 2/28 Palo SB 2mt sp2mm d28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 28 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978094080

Artikelnummer

FRA287245

Herstellernummer

287245

Hersteller

FRA

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

2 m

Durchmesser:

28 mm

Wandstärke:

2 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con tappo.