FRACARRO - FRA287244 PaloSB2 1,5/25 Palo SB 2mt sp1,5mm d25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mastrohr
Länge - 2 m
Durchmesser - 25 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093229
Artikelnummer
FRA287244
Herstellernummer
287244
Hersteller
FRA
Ausführung:
Mastrohr
Länge:
2 m
Durchmesser:
25 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con tappo.


