Startseite

FRACARRO - FRA287242 TEL2/6 PALO TELES.2MM,2X3MT - 287242

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287242 TEL2/6 PALO TELES.2MM,2X3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093205

Artikelnummer

FRA287242

Herstellernummer

287242

Hersteller

FRA

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

3 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

2 mm

Pali telescopici zincati a fuoco, con tappo grigio.