Startseite

FRACARRO - FRA287241 TEL2/4 Palo teles.2mm,2+2mt

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287241 TEL2/4 Palo teles.2mm,2+2mt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 4 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093182

Artikelnummer

FRA287241

Herstellernummer

287241

Hersteller

FRA

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

4 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

2 mm

Pali telescopici zincati a fuoco, con tappo grigio.