Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FRACARRO - FRA287238 OPTATT7dB Attenuatore ottico 7dB

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287238 OPTATT7dB Attenuatore ottico 7dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978092895

Artikelnummer

FRA287238

Herstellernummer

287238

Hersteller

FRA

Anzahl der Fasern:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Attenuatore ottico in linea da 7 dB connettore SC/APC