Startseite

FRACARRO - FRA287224 PULL CONN CONNETTORE TRAZIONE - 287224

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287224 PULL CONN CONNETTORE TRAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Außendurchmesser ca. - 3 mm

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 - nein

  • Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978092062

Artikelnummer

FRA287224

Herstellernummer

287224

Hersteller

FRA

Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Tappo Mini-Mini per tiraggio delle fibre PRXXX