Startseite

FRACARRO - FRA287210 VOV2 PARTITORE OTT.2VIE - 287210

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287210 VOV2 PARTITORE OTT.2VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Ausführung - Verteiler

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 3.9 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978091904

Artikelnummer

FRA287210

Herstellernummer

287210

Hersteller

FRA

Anschlussart:

sonstige

Ausführung:

Verteiler

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

3.9 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico miniaturizzato a 2 vie, adatto alle distribuzioni in fibra ottica dove le dimensioni installative sono proibitive.