FRACARRO - FRA287193 CFR50B CONN.F RAPIDO 5,0MM - 287193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Impedanz - 75 Ohm
Packung
100 ST
EAN
8016978090617
Artikelnummer
FRA287193
Herstellernummer
287193
Hersteller
FRA
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Schraube
Isolierter Einbau:
nein
Connettore di tipo F rapido con fissaggio del cavo da 5 mm ad avvitare.


