FRACARRO - FRA287192 CF70B CONN.F AVVITARE 7,0MM - 287192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Impedanz - 75 Ohm
Packung
1 ST
EAN
8016978090600
Artikelnummer
FRA287192
Herstellernummer
287192
Hersteller
FRA
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Schraube
Isolierter Einbau:
nein
Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 7 mm ad avvitare.


