Startseite

FRACARRO - FRA287190 CF60B CONN.F AVVITARE 6,0MM - 287190

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287190 CF60B CONN.F AVVITARE 6,0MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978090563

Artikelnummer

FRA287190

Herstellernummer

287190

Hersteller

FRA

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraube

Isolierter Einbau:

nein

Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 6 mm ad avvitare.