FRACARRO - FRA287140 UX-MBTW6 LTE LNB UNI MONOB TWIN 6 LTE - 287140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Twin LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 2
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978087822
Artikelnummer
FRA287140
Herstellernummer
287140
Hersteller
FRA
Ausführung:
Twin LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
LNB monoblocco 6° con 2 uscite universali
Ein FRACARRO Produkt
Entdecken Sie die FRACARRO-Serie


