Startseite

FRACARRO - FRA280837 GW-CB ADAT SIN BIANCO - 280837

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280837 GW-CB ADAT SIN BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978082698

Artikelnummer

FRA280837

Herstellernummer

280837

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Chorus® bianco lucido della Gewiss® di colore Bianco brillante con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie