Startseite

FRACARRO - FRA280833 GW-CT ADAT SIN GRIGIO - 280833

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280833 GW-CT ADAT SIN GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978082988

Artikelnummer

FRA280833

Herstellernummer

280833

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Chorus® titano verniciato della Gewiss® di colore Titanio verniciato con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie