Startseite

FRACARRO - FRA280818 AV-SBL2 ADAT DEM BIANCO - 280818

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280818 AV-SBL2 ADAT DEM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 10 ST

Produktserien

SPI..,SF..,PDM..

EAN

8016978068753

Artikelnummer

FRA280818

Herstellernummer

280818

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile Ave Sistema 45 Blanc ® di colore bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)