Startseite

FRACARRO - FRA280817 AV-SBA2 ADAT DEM GHIACCIO - 280817

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280817 AV-SBA2 ADAT DEM GHIACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978068746

Artikelnummer

FRA280817

Herstellernummer

280817

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Sistema 45 Banquise® della Ave® di colore Ghiaccio con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie