Startseite

FRACARRO - FRA280811 VI-IDB2 ADAT DEM BIANCO - 280811

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280811 VI-IDB2 ADAT DEM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978068685

Artikelnummer

FRA280811

Herstellernummer

280811

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Idea® bianco della Vimar® di colore Bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie