Startseite

FRACARRO - FRA280809 VI-802 ADAT DEM AVORIO - 280809

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280809 VI-802 ADAT DEM AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978068661

Artikelnummer

FRA280809

Herstellernummer

280809

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con 8000® della Vimar® di colore Avorio con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie