Startseite

FRACARRO - FRA280806 BT-LU2 ADAT DEM BIANCO - 280806

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280806 BT-LU2 ADAT DEM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978068647

Artikelnummer

FRA280806

Herstellernummer

280806

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Luna® della BTicino® di colore Bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie