Startseite

FRACARRO - FRA280799 LG-VEC ADAT SIN GHIACCIO - 280799

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280799 LG-VEC ADAT SIN GHIACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978071531

Artikelnummer

FRA280799

Herstellernummer

280799

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Vela Chiara® della Legrand® di colore Ghiaccio con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie