Startseite

FRACARRO - FRA280796 GW-SYB ADAT SIN NERO - 280796

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280796 GW-SYB ADAT SIN NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978072347

Artikelnummer

FRA280796

Herstellernummer

280796

Hersteller

FRA

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con System® nero della Gewiss® di colore Nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie