Startseite

FRACARRO - FRA280756 BT-LU ADAT SIN BIANCO - 280756

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280756 BT-LU ADAT SIN BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978064731

Artikelnummer

FRA280756

Herstellernummer

280756

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Luna® della BTicino® di colore Bianco con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie