Startseite

FRACARRO - FRA280746 AV-SBL ADAT SIN BIANCO - 280746

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280746 AV-SBL ADAT SIN BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978064632

Artikelnummer

FRA280746

Herstellernummer

280746

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Sistema 45 Blanc® della Ave® (occupa due slot) di colore Bianco con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie