Startseite

FRACARRO - FRA280743 AV-SNO ADAT SIN NERO - 280743

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280743 AV-SNO ADAT SIN NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978064601

Artikelnummer

FRA280743

Herstellernummer

280743

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore compatibile con Sistema 45 Noir® della Ave® (occupa due slot) di colore Nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie