FRACARRO - FRA280731 PRI06 PRESA ROTONDA 6DB - 280731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 6 dB
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016978015818
Artikelnummer
FRA280731
Herstellernummer
280731
Hersteller
FRA
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
6 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
beige
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
6 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...862 MHz


