FRACARRO - FRA280730 PRI00 PRESA ROTONDA 0DB - 280730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016978015801
Artikelnummer
FRA280730
Herstellernummer
280730
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
beige
Fernspeisetauglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff


