Startseite

FRACARRO - FRA280722 DE6-16 DERIVATORE 6DER5-2400MHZ - 280722

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280722 DE6-16 DERIVATORE 6DER5-2400MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Durchgangsdämpfung - 16 dB

  • Anzahl der Abzweige - 6

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Partitori e derivator

EAN

8016978035045

Artikelnummer

FRA280722

Herstellernummer

280722

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Durchgangsdämpfung:

16 dB

Anzahl der Abzweige:

6

Anzahl der Ausgänge:

6

Derivatore verticale a 6 vie con attenuazione 16dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).