Startseite

FRACARRO - FRA280721 DE4-22 DERIV.4DER 5-2400 - 280721

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280721 DE4-22 DERIV.4DER 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 24 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 1.5 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978007752

Artikelnummer

FRA280721

Herstellernummer

280721

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

24 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Anzahl der Ausgänge:

4

Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 22dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie