FRACARRO - FRA280718 DE4-12 DERIV.4DER 5-2400 - 280718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 15.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 5.4 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
EAN
8016978007691
Artikelnummer
FRA280718
Herstellernummer
280718
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
15.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
5.4 dB
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
4


