FRACARRO - FRA280717 DE2-22 DERIV.2DER 5-2400 - 280717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 22 dB
Packung
10 ST
EAN
8016978007677
Artikelnummer
FRA280717
Herstellernummer
280717
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
22 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
22 dB
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Ein FRACARRO Produkt
Entdecken Sie die FRACARRO-Serie


