Startseite

FRACARRO - FRA280715 DE2-14 DERIV.2DER 5-2400 - 280715

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280715 DE2-14 DERIV.2DER 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 2.2 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978007639

Artikelnummer

FRA280715

Herstellernummer

280715

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

2.2 dB

Anzahl der Abzweige:

2

Anzahl der Ausgänge:

2

Derivatore verticale a 2 vie con attenuazione 14dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie