Startseite

FRACARRO - FRA280714 DE2-10 DERIV.2DER 5-2400 - 280714

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280714 DE2-10 DERIV.2DER 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.5 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 3.5 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Partitori e derivator

EAN

8016978007615

Artikelnummer

FRA280714

Herstellernummer

280714

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

11.5 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

3.5 dB

Anzahl der Abzweige:

2

Anzahl der Ausgänge:

2

Derivatore verticale a 2 vie con attenuazione 10dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).