Startseite

FRACARRO - FRA280712 DE1-18 DERIV.1DER 5-2400 - 280712

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280712 DE1-18 DERIV.1DER 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.5 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 1.3 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978007578

Artikelnummer

FRA280712

Herstellernummer

280712

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

17.5 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

1.3 dB

Anzahl der Abzweige:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Derivatore verticale a 1 via con attenuazione 18dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie