FRACARRO - FRA280705 PA8 PARTITORE 8VIE 5-2400MHZ - 280705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 20 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
EAN
8016978035038
Artikelnummer
FRA280705
Herstellernummer
280705
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
20 dB
Anzahl der Abzweige:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
Fernspeisetauglich:
ja


