FRACARRO - FRA280704 PA6 PARTITORE 6VIE 5-2400MHZ - 280704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 22 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
EAN
8016978035021
Artikelnummer
FRA280704
Herstellernummer
280704
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
22 dB
Anzahl der Ausgänge:
6
Fernspeisetauglich:
ja


